Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1000160005 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 5 einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1000160005 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 5 einfachwirkend
W1000160005 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 5 einfachwirkend
W1000160005 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 5 einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-W1000160005
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1000160005
EAN/GTIN:
     8024986009804
Artikeldatenblatt
Kartuschenmikrozylinder CRTC Serie ø16 Hub 5 einfachwirkend
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
5
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.