Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1000160010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1000160010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend
W1000160010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend
W1000160010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-W1000160010
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1000160010
EAN/GTIN:
     8024986009811
Artikeldatenblatt
Kartuschenmikrozylinder CRTC Serie ø16 Hub 10 einfachwirkend
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
10
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.