Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W100Z16B010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W100Z16B010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend
W100Z16B010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend
W100Z16B010 Mikrozylinder CRTC ø16 Hub 10 einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     594FP-W100Z16B010
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W100Z16B010
EAN/GTIN:
     8024986663006
Artikeldatenblatt
Kartuschenmikrozylinder CRTC Serie ø16 Hub 10 einfachwirkend
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Durchmesser (mm):
16
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
10
Leistung:
Einfachwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.