Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1430322025 Cmpg – ø32 Hub 25 mit Gleitbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1430322025 Cmpg – ø32 Hub 25 mit Gleitbuchsen
W1430322025 Cmpg – ø32 Hub 25 mit Gleitbuchsen
W1430322025 Cmpg – ø32 Hub 25 mit Gleitbuchsen
Artikel-Nr.:
     594FP-W1430322025
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1430322025
EAN/GTIN:
     8024986197563
Artikeldatenblatt
Cmpg - d. 32 s. 25 dem. Gleitbüsche
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,24*
€ 604,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,84*
€ 573,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,62*
€ 550,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.