Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1430322075 Cmpg – ø32 Hub 75 mit Gleitbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1430322075 Cmpg – ø32 Hub 75 mit Gleitbuchsen
W1430322075 Cmpg – ø32 Hub 75 mit Gleitbuchsen
W1430322075 Cmpg – ø32 Hub 75 mit Gleitbuchsen
Artikel-Nr.:
     594FP-W1430322075
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1430322075
EAN/GTIN:
     8024986197587
Artikeldatenblatt
Cmpg - d. 32 s. 75 dem. Sträucher
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
75
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,72*
€ 660,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,92*
€ 659,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,36*
€ 625,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,09*
€ 551,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.