Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1430502040 Cmpg – ø50 Hub 40 mit Gleitbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1430502040 Cmpg – ø50 Hub 40 mit Gleitbuchsen
W1430502040 Cmpg – ø50 Hub 40 mit Gleitbuchsen
W1430502040 Cmpg – ø50 Hub 40 mit Gleitbuchsen
Artikel-Nr.:
     594FP-W1430502040
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1430502040
EAN/GTIN:
     8024986249422
Artikeldatenblatt
Cmpg - d. 50 s. 40 dem. Folien
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
40
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,64*
€ 782,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,70*
€ 779,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,94*
€ 703,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.