Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1430503050 Cmpg – ø50 Hub 50 mit Kugelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1430503050 Cmpg – ø50 Hub 50 mit Kugelführung
W1430503050 Cmpg – ø50 Hub 50 mit Kugelführung
W1430503050 Cmpg – ø50 Hub 50 mit Kugelführung
Artikel-Nr.:
     594FP-W1430503050
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1430503050
EAN/GTIN:
     8024986197785
Artikeldatenblatt
Cmpg - d. 50 s. 50 mm Kugellager
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
50
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,15*
€ 879,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,77*
€ 874,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.