Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1430504075 Cmpg – ø50 Hub 75 mit Gleitbuchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1430504075 Cmpg – ø50 Hub 75 mit Gleitbuchsen
W1430504075 Cmpg – ø50 Hub 75 mit Gleitbuchsen
W1430504075 Cmpg – ø50 Hub 75 mit Gleitbuchsen
Artikel-Nr.:
     594FP-W1430504075
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1430504075
EAN/GTIN:
     8024986499001
Artikeldatenblatt
Cmpg - d. 50 s. 75 Demo-Folien
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
50
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
75
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,28*
€ 923,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,07*
€ 910,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,46*
€ 854,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,24*
€ 822,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.