Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1440302125 Serie S10 ø30 Hub 125 Doppelkolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1440302125 Serie S10 ø30 Hub 125 Doppelkolbenstange
W1440302125 Serie S10 ø30 Hub 125 Doppelkolbenstange
W1440302125 Serie S10 ø30 Hub 125 Doppelkolbenstange
Artikel-Nr.:
     594FP-W1440302125
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1440302125
EAN/GTIN:
     8024986202281
Artikeldatenblatt
Serie s10 d.30 sl. 125 Doppelkolbenstange
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
30
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 451,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,29*
€ 644,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,94*
€ 643,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,61*
€ 608,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,70*
€ 537,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
W0950025390
ab € 29,15*
Zubehör
Metal Work
W095431
ab € 34,86*
Zubehör
Metal Work
W0950044180
ab € 27,43*
Zubehör
Metal Work
W1440169001
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.