Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1450253050 Serie s11 ø25 hub050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1450253050 Serie s11 ø25 hub050
W1450253050 Serie s11 ø25 hub050
W1450253050 Serie s11 ø25 hub050
Artikel-Nr.:
     594FP-W1450253050
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1450253050
EAN/GTIN:
     8024986203172
Artikeldatenblatt
Serie s11 d.25 sl.050 Doppelkolbenstange
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
25
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,83*
€ 761,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,82*
€ 756,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,97*
€ 709,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,87*
€ 680,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,67*
€ 630,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950004003
ab € 144,94*
Zubehör
Metal Work
0950004004
ab € 151,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.