Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1450302050 Serie S11 ø30 Hub 50 Körper Gly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1450302050 Serie S11 ø30 Hub 50 Körper Gly
W1450302050 Serie S11 ø30 Hub 50 Körper Gly
W1450302050 Serie S11 ø30 Hub 50 Körper Gly
Artikel-Nr.:
     594FP-W1450302050
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1450302050
EAN/GTIN:
     8024986203349
Artikeldatenblatt
Serie s11 d.30 sl. 50 Doppelkolbenstange
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
30
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,01*
€ 654,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,65*
€ 652,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,34*
€ 589,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950004003
ab € 144,94*
Zubehör
Metal Work
0950004004
ab € 151,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.