Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Doppelte Kolbenstange
>
Artikel
W1460252125 Serie S12 ø25 c.125 Schiebehülse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-W1460252125
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
W1460252125
EAN/GTIN:
8024986204070
Artikeldatenblatt
Cil. s12 d. 25 c.125 Gleitbuchse
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
25
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
125
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Doppelte Kolbenstange
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,38*
€ 882,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,49*
€ 870,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,20*
€ 818,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,02*
€ 787,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
0950004003 Für ø16 - pro 15 mf1 + Mutter m12x1,5
Metal Work
0950004003
ab € 143,80*
Zubehör
0950004004 Für ø25 - pro 25 mc2 + Mutter m14x1,5
Metal Work
0950004004
ab € 150,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen