Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W1800200200 Iso 6432 Edelstahl ø20 Hub 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W1800200200 Iso 6432 Edelstahl ø20 Hub 200
W1800200200 Iso 6432 Edelstahl ø20 Hub 200
W1800200200 Iso 6432 Edelstahl ø20 Hub 200
Artikel-Nr.:
     594FP-W1800200200
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W1800200200
EAN/GTIN:
     8024986980332
Artikeldatenblatt
Iso 6432 Mikrozylinder Edelstahl ø20 Hub 200 dem
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
20
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Dichtungsmaterial:
PU
Umgebungstemparatur. °C:
-5°C / 80°C
Hub (mm):
200
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
W0950000160
ab € 3,97*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,30*
Zubehör
Metal Work
W095X200011
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.