Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTC08G02 ProFit RIKI 8mm x G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTC08G02 ProFit RIKI 8mm x G1/4"
WTC08G02 ProFit RIKI 8mm x G1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-WTC08G02 ProFit
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WTRC08G02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Gerade Einschraubverschraubung Stecker 8mm x G1/4"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
8 mm
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.