Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTG0604 ProFit Reduzier 4 mm x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTG0604 ProFit Reduzier 4 mm x 6 mm
WTG0604 ProFit Reduzier 4 mm x 6 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-WTG0604 ProFit
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WTRG0604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Verlängerung 4mm x 6mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
4 mm
Anschluss 2:
6 mm
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.