Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTSL06G03 ProFit KIKI -kurz- 6mm x G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTSL06G03 ProFit KIKI -kurz- 6mm x G3/8"
WTSL06G03 ProFit KIKI -kurz- 6mm x G3/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-WTSL06G03 ProFit
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WTRSL06G03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Winkeleinschraubverschraubung 6 mm x G3/8"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Anschluss 2:
6 mm
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.