Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTT08G01 ProFit TIKI 8mm x G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTT08G01 ProFit TIKI 8mm x G1/8"
WTT08G01 ProFit TIKI 8mm x G1/8"
Artikel-Nr.:
     594FP-WTT08G01 ProFit
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WTRT08G01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
T-Verschraubung 8mm x G1/8"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
8 mm
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.