Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTUL0600 ProFit KKI 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTUL0600 ProFit KKI 6mm
WTUL0600 ProFit KKI 6mm
Artikel-Nr.:
     594FP-WTUL0600 ProFit
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WTRUL0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Winkelverbinder 6mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.