Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP600 Druckschalter 1/8" NC/NO Messing SP2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XP600 Druckschalter 1/8" NC/NO Messing SP2 bar
XP600 Druckschalter 1/8" NC/NO Messing SP2 bar
XP600 Druckschalter 1/8" NC/NO Messing SP2 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-XP600
Hersteller:
     Ma-ter
Herst.-Nr.:
     XP75 EE610020
EAN/GTIN:
     4016138628692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Druckschalter Messing 1/8 "NC / NO 2 ~ 6 bar 10A250V IP00 T = 125 g. Membran: Edelstahl 316, Gehäuse: MS Sollwert = 2 bar Exklusive Schutzkappe (170090).
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
-
Mittel:
Druckluft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 594FP
256
€ 6,95*
ab € 8,52*
€ 12,00*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,97*
€ 4,00*
ab € 14,46*
€ 20,97*
8 Tage
63
€ 6,99*
ab € 33,31*
€ 43,87*
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mater
170090
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.