Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
Saalbesen Arenga 100cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-BE-43
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-BE-43
EAN/GTIN:
4260419037882
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen arenga 100 cm
Saalbesen Arenga 100cm
Saalbesen Arenga mit Stielloch
- Breite 100cm
- für groben Schmutz
- naßfest
- mit Sattel für den festen Sitz des Besenstiels
- sehr stabile Ausführung
- Geeigneter Stiel Art.Nr. BL-02
- Verkaufseinheit: 1 Besen ohne Stiel
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
... >
Lager 595
>
Besen/Schaufel/Wasserschieber
>
Besen/Schaufeln
Weitere Suchbegriffe:
großraumbesen
,
grossraumbesen 100 cm
,
Besen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saalbesen Arenga 30cm
iPEP
999-BE-40
ab € 2,81*
Ähnlich
Saalbesen Arenga 40cm
iPEP
999-BE-41
ab € 3,31*
Ähnlich
Saalbesen Arenga 50cm
iPEP
999-BE-42
ab € 4,05*
Ähnlich
Saalbesen Cocos 100cm
iPEP
999-BE-22
ab € 8,08*
Ähnlich
Saalbesen Cocos 30cm
iPEP
999-BE-20
ab € 2,17*
Ähnlich
Saalbesen Cocos 40cm
iPEP
999-BE-21
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen