Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen
Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen
BAXX - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-BK-20
Hersteller:
     BAXX
Herst.-Nr.:
     1-BK-20
EAN/GTIN:
     4251414710009
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle

Küchenrolle / Haushaltsrolle 3-lagig hoch weiss 4 Rollen

- Farbe: hoch weiss
- Breite: 26 cm
- Durchmesser: 11,5 cm
- Anzahl: 51 Blatt je Rolle.
- 100 % Zellstoff mit Strukturprägung
- Verkaufseinheit: 4 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-lagig
Farbe:
hoch weiß
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, küchenrolle baxx, Küchenrollen, Haushaltsrollen, Haushaltpapierollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 0,47* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BAXX
1-BF-130
ab € 17,13*
Ähnlich
BAXX
1-BF-100
ab € 14,42*
Ähnlich
BAXX
1-BT-50
ab € 16,22*
Ähnlich
BAXX
1-BT-20
ab € 15,73*
Ähnlich
BAXX
1-BT-100
ab € 14,93*
Ähnlich
BAXX
1-BT-120
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.