Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollergarnitur
>
Farbroller
>
Heizkörperfarbroller
>
Artikel
Farb und Lackierwalze Polyester Mini 10cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
595-FR-120
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-FR-120
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörperfarbroller
Heizkörperroller
Lackierroller
Lackroller
Farbwalze weiss 10cm
Profi Farbwalze Vestan weiss, Polyester gestrickt, thermofusioniert.
- Für glatte Untergründe, für Dispersionsfarben.
- Gesamtbreite 10 cm
- Flor 17 mm
- Bügelstärke 6 mm
- Verkaufseinheit 1 Farbwalze
... >
Lager 595
>
Malerbedarf
>
Farbwalzen und Farbroller
Weitere Suchbegriffe:
heizkörperroller 10 cm
,
heizkörperroller
,
lackierroller polyester
,
Farbwalze
,
Lackierwalze
,
Beschichtungswalze
,
Lackwalze
,
Walze
,
Heizkörperwalze
,
Fassadenwalze
,
Bitumwalze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,45*
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bitumen Spezialwalze 25cm
iPEP
999-FR-110
ab € 15,77*
Ähnlich
Farb und Lackierwalze Polyacryl Mini 10cm
iPEP
999-FR-130
ab € 0,46*
Ähnlich
Farb und Lackierwalze Polyamid Mini Olive 10cm
iPEP
999-FR-140
ab € 0,51*
Ähnlich
Farbrollerbügel 18cm
iPEP
999-FR-311
ab € 1,40*
Ähnlich
Farbrollerbügel 25cm
iPEP
999-FR-310
ab € 1,50*
Ähnlich
Farbwalze Beschichtungswalze Nylon 25cm
iPEP
999-FR-80
ab € 2,93*
Ähnlich
Farbwalze Jumbo weiss 25cm
iPEP
999-FR-30
ab € 2,53*
Ähnlich
Farbwalze Lackier und Beschichtungswalze 25cm
iPEP
999-FR-60
ab € 2,94*
Ähnlich
Farbwalze Lackierwalze Nylon 25cm
iPEP
999-FR-90
ab € 2,93*
Ähnlich
Farbwalze Lackierwalze Velour 25cm
iPEP
999-FR-100
ab € 3,04*
Ähnlich
Farbwalze Olive 25cm
iPEP
999-FR-40
ab € 4,68*
Ähnlich
Farbwalze Rostreif 25cm
iPEP
999-FR-70
ab € 2,78*
Ähnlich
Farbwalze Vestan gelb 25cm
iPEP
999-FR-10
ab € 2,37*
Ähnlich
Farbwalze Vestan weiss 25cm
iPEP
999-FR-01
ab € 1,96*
Ähnlich
Fassadenwalze Lammplüsch gelb 25cm
iPEP
999-FR-20
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen