Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff orange
Falthandtuchspender Kunststoff orange
Artikel-Nr.:
     595-FS-504
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-FS-504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Falthandtuchspender Kunststoff orange

- Farbe: orange
- Höhe: 30 cm
- Breite: 29,0 cm
- Tiefe: 10,50 cm
- Spenderinhalt max.: 250-500 Tücher
- Gehäuse aus schlagfestem ABS Kunststoff und Polycarbonat abschließbar inkl. Montagezubehör.
- für alle Handtücher geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Spender
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender, Falthandtuchspender Kunstoff, Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-FS-02
ab € 15,95*
Ähnlich
iPEP
999-FS-500
ab € 38,58*
Ähnlich
iPEP
999-FS-01
ab € 23,36*
Ähnlich
iPEP
999-FH-02
ab € 15,34*
Ähnlich
iPEP
999-FH-01
ab € 14,64*
Ähnlich
iPEP
999-FH-17
ab € 25,18*
Ähnlich
iPEP
999-FH-15
ab € 19,12*
Ähnlich
iPEP
999-HSP-200
ab € 8,80*
Ähnlich
iPEP
999-SP-1200
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.