Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier 2-lagig 24cm x 380m 1 Rolle a 1000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Putzpapier 2-lagig 24cm x 380m 1 Rolle a 1000 Blatt
Putzpapier 2-lagig 24cm x 380m 1 Rolle a 1000 Blatt
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-P-04
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-P-04
EAN/GTIN:
     4260419030050
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Putzpapier 2-lagig 24cm x 380m 1 Rolle a 1000 Blatt

- Farbe: blau
- Länge: 380 m je Rolle
- Breite: 24 cm
- Hülse: ca. 7 cm
- Durchmesser: 30 cm
- Qualität: 100% Recycling
- Anzahl: 1000 Blatt je Rolle.
- Zum Entfernen von groben Schmutz wie Öl, Fett und sonstigen Schmierstoffen.
- geprägt und perforiert.
- bindemittelfrei
- silikonfrei
- fest
- lösungsmittelbeständig
- naßfest
- saugstark
- Verkaufseinheit: 1 Rollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig
Farbe:
blau
Breite:
24 cm
Länge:
380 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 8,00* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iPEP
999-BS-01
ab € 25,41*
Ähnlich
iPEP
999-P-05
ab € 10,12*
Ähnlich
iPEP
999-P-10
ab € 14,92*
Ähnlich
iPEP
999-WH-01
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.