Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier braun 75cm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packpapier braun 75cm breit
Packpapier braun 75cm breit
iPEP - Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     595-PP-02
Hersteller:
     iPEP
Herst.-Nr.:
     999-PP-02
EAN/GTIN:
     4260419032443
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Einschlagpapier

Packpapier braun 75cm breit

- Farbe: braun
- Länge: 200 m
- Breite: 75 cm
- Natronkraftpapier 70gm²
- Die umweltgerechte Variante in hoher Qualität für den Transport Ihrer Produkte.
- Reiss und stossfest, antistatisch, undurchsichtig und alterungsbeständig.
- Verkaufseinheit: 1 Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,63*
€ 63,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,68*
€ 59,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,84*
€ 54,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,63*
€ 47,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.