Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Geschirrspüler
>
Spülmaschinenreiniger
>
Klarspüler
>
Artikel
Klarspüler 1000ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-R-1530
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-R-1530
EAN/GTIN:
4260419034317
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 1l
Klarspüler 1000ml
- Inhalt: 1000 ml
- Geeignet für alle handelsüblichen Geschirrspülmaschinen als Glanzspülmittel zur Nachbehandlung von vorgespültem Geschirr.
- Verkaufseinheit: 1 Flasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 595
>
Reinigungsmittel
>
Spülmaschinenreiniger
Weitere Suchbegriffe:
klarspüler
,
ipep klarspüler
,
Geschirrspülmittel
,
Maschinengeschirrspülmittel
,
Reiniger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,35*
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00135* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,48*
€ 4,14
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allzweckreiniger konzentrat 10 Liter
iPEP
999-R-102
ab € 8,34*
Ähnlich
Geschirrspültabs 40 Stück
k.A.
999-R-1525
ab € 3,42*
Ähnlich
Regeneriersalz Spezial Geschirrspülsalz 2Kg
iPEP
999-RS-02
ab € 1,53*
Ähnlich
Sanitärreiniger konzentrat 10 Liter
iPEP
999-R-808
ab € 10,72*
Ähnlich
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
iPEP
999-T-28
ab € 22,85*
Ähnlich
WC-Reiniger Ente konzentrat 750ml
iPEP
999-R-801
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen