Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Artikel
Seifencreme 10 Liter grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
595-SC-32
Hersteller:
iPEP
Herst.-Nr.:
999-SC-32
EAN/GTIN:
4260419034782
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Seifencreme 10 Liter grün
- Inhalt: 10 Liter
- Farbe: grün
- Duft: Apfel
- Seife zur milden Handreinigung
- hautmild durch natürlich rückfettende Pflegestoffe
- wirkt geruchsneutral, angenehme Parfümierung
- pH-hautneutral, dermatologisch geprüft
- für Spendersysteme gut geeignet
- Verkaufseinheit: 1 Kanister
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 595
>
Seifenprodukte
>
Seifencreme / Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Spenderseife
,
cremeseife apfel 10 l
,
cremeseife 10 l
,
cremeseife
,
Seife
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig grün ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-02
ab € 15,24*
Ähnlich
Falthandtücher 1-lagig natur ZZ-Falz 5000 Stück
iPEP
999-FH-01
ab € 14,57*
Ähnlich
Falthandtücher 2-lagig hoch weiss ZZ-Falz 4000 Stück
iPEP
999-FH-15
ab € 19,13*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter blau
iPEP
999-SC-33
ab € 10,38*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter rosa
iPEP
999-SC-31
ab € 10,37*
Ähnlich
Seifencreme 10 Liter weiss
iPEP
999-SC-30
ab € 10,39*
Ähnlich
Seifencreme blau 500ml Handspender
iPEP
999-SC-20
ab € 1,58*
Ähnlich
Seifencreme grün 500ml Handspender
iPEP
999-SC-22
ab € 1,58*
Ähnlich
Seifencreme rosa 500ml Handspender
iPEP
999-SC-21
ab € 1,58*
Ähnlich
Toilettenpapier 2-lagig natur weiss 64 Rollen
iPEP
999-T-10
ab € 15,66*
Ähnlich
Toilettenpapier Deluxe 3-lagig hoch weiss 96 Rollen
iPEP
999-T-28
ab € 22,83*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo 2-lagig rec. 6 Rollen 25cm Durchmesser
iPEP
999-T-40
ab € 13,28*
Ähnlich
Toilettenpapier Jumbo 2-lagig rec. 6 Rollen 28cm Durchmesser
iPEP
999-T-50
ab € 15,27*
Ähnlich
WC-Reiniger Ente konzentrat 750ml
iPEP
999-R-801
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen