Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto SV 45 3/4" aus Edelstahl (V4A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil SV 45 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für kleine Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) 1.4571 <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil SV 45 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar <li>max. Temperatur 190 °C <li>Dichtung: Viton <li>für kleine Wasservorratsbehälter <li>aus Edelstahl (V4A) 1.4571 <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-000453
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
berluto schwimmerventil edelstahl
schwimmerventil edelstahl
berluto schwimmerventil

Schwimmerventil SV 45 3/4"


Artikeldetails:
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 8 bar
  • max. Temperatur 190 °C
  • Dichtung: Viton
  • für kleine Wasservorratsbehälter
  • aus Edelstahl (V4A) 1.4571
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,71*
€ 564,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,58*
€ 487,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000503
ab € 189,84*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000403
ab € 176,74*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000303
ab € 815,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.