Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmer Berluto 295x255mm. für RSV-o/g 2" aus Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmer 295 x 255mm.</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Werkstoff: Kupfer Weichgelötet <li>passend zu Schwimmerventil: <li>RSV-o 2" und RSV-g 2" <li>für Flachstange 25 x 5mm. <li>max. Temperatur 80 °C </li></ul>
<p><b>Schwimmer 295 x 255mm.</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Werkstoff: Kupfer Weichgelötet <li>passend zu Schwimmerventil: <li>RSV-o 2" und RSV-g 2" <li>für Flachstange 25 x 5mm. <li>max. Temperatur 80 °C </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-000807
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
berluto schwimmer

Schwimmer 295 x 255mm.


Artikeldetails:
  • Werkstoff: Kupfer Weichgelötet
  • passend zu Schwimmerventil:
  • RSV-o 2" und RSV-g 2"
  • für Flachstange 25 x 5mm.
  • max. Temperatur 80 °C
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,74*
€ 523,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,68*
€ 510,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.