Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 402-6 1 1/2" PN16 1,5 - 6 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 402-6 1 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1 1/2" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 402-6 1 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1 1/2" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-004206
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     004206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 402-6 1 1/2"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 1 1/2" nach ISO 7
  • Dichtungen aus EPDM
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
042406
ab € 321,25*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042506
ab € 353,56*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045006
ab € 499,68*
Ähnlich
Berluto Armaturen
050206
ab € 478,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.