Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 403-6 1 1/4" PN16 1,5 - 6 bar mit DVGW-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 403-6 1 1/4" mit DVGW-Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1 1/4" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 403-6 1 1/4" mit DVGW-Zulassung</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1 1/4" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-004305
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     004305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 403-6 1 1/4" mit DVGW-Zulassung


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 1 1/4" nach ISO 7
  • Dichtungen aus EPDM
  • Membranventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • austauschbarer Kartusche
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • mit DVGW-Zulassung
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
042405
ab € 169,86*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042505
ab € 218,10*
Ähnlich
Berluto Armaturen
045005
ab € 297,19*
Ähnlich
Berluto Armaturen
050205
ab € 419,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.