Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto KSV 10 3/4" kompakte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil RSV 107 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: NBR <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil RSV 107 3/4"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: NBR <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-010703-18170
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     010703-18170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
berluto schwimmerventil 3/4"
berluto schwimmerventil
schwimmerventil

Schwimmerventil KSV 10 3/4"


Artikeldetails:
  • geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss)
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar
  • max. Temperatur 80 °C
  • Dichtung: EPDM
  • für große Wasservorratsbehälter
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000843
ab € 175,19*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000503
ab € 189,84*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000403
ab € 176,74*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000303
ab € 815,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.