Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 572 DN40 PN25 0,5 - 4 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 572 DN 40</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar <li>Flanschanschluss DN 40 nach DIN 2501 PN 25 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 572 DN 40</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar <li>Flanschanschluss DN 40 nach DIN 2501 PN 25 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-057206
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     057206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Flanschen-Druckminderer DRV 572 DN 40


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar
  • Flanschanschluss DN 40 nach DIN 2501 PN 25 Dichtleiste Form C
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,55*
€ 814,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,99*
€ 734,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,02*
€ 703,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,82*
€ 675,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
050806
ab € 544,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.