Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 672 DN100 PN16 0,5 - 4 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 672 DN 100</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar <li>Flanschanschluss DN 100 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>DIN-Baulänge <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Flanschen-Druckminderer DRV 672 DN 100</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar <li>Flanschanschluss DN 100 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/2" <li>DIN-Baulänge <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     598-067210
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     067210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Flanschen-Druckminderer DRV 672 DN 100


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,5 bis 4 bar
  • Flanschanschluss DN 100 nach DIN 2501 PN 16 Dichtleiste Form C
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/2"
  • DIN-Baulänge
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.032,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,49*
€ 2.718,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,82*
€ 2.667,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.121,20*
€ 2.524,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.064,73*
€ 2.457,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,78*
€ 2.419,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
060210
ab € 2.058,46*
Ähnlich
Berluto Armaturen
060810
ab € 2.066,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.