|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5FMXK-ASTP5BLK Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Beschreibung Die Anti-Rutsch Asphaltfarbe ist dank ihrer UV-Beständigkeit und Rutschhemmung zur Kennzeichnung von speziellen Bereichen und zur Auffrischung von Asphalt. Produkteigenschaften - Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- Rutschsicherheit durch feine Textur
- Hält ohne Primer auch auf feuchten Oberflächen
- Rutschhemmung R12 nach DIN51130
- Wasserbasierte Acrylfarbe
Produktdetails - Eigenschaften: Extrem robust, fein-textuierte Anti-Rutsch Oberfläche, UV-resistent, kein Primer erforderlich, einfache Anwendung, schnelltrocknend, Schwerlast geeignet
- Geeignet für: Alter Asphalt Beton, Ziegel, Mauerwerk (Innen- und Aussenbereich)
- Finish: Leicht glänzende und textuierte Oberfläche
- Komposition: 2-komponentiges, lüsemittelbasiertes Epoxidharz
- Verbrauch: Ca. 15-20m² pro 5L pro Anstrich, je nach Porosität der Oberfläche
- Topfzeit: 1 Stunde bei 15°C Bodentemperatur
- Auftragsstärke: 200-250 Mikrometer
- Aushärtezeit: 8 Stunden bei 20°C Bodentemperatur
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | Inhalt: | 5 Liter | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Asphaltbeschichtung, Acrylfarbe, Bodenbeschichtung, Asphalt Beschichtung, Boden Beschichtung, Schwerlast Beschichtung, Anti Rutsch Beschichtung, Antirusch Anstrich, Anstrich, Beton Anstrich, Boden Anstrich |
|  |  |
| |