Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Epoxyguard Premium Anti-Rutsch, zweikomponentige Epoxidharz Bodenbeschichtung, Schwarz 4L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-EHBASBLK4
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     EHBASBLK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

Die perfekte Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz für stark frequentierte Bereiche in nur einem Anstrich: Robust, langlebig und chemikalienbeständig!

Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz, die bei niedrigen Temperaturen trocknet und dabei alle Vorteile der Standardversion bietet. Perfekt für den Einsatz im Temperaturbereich von 0°C bis 10°C. 

Anwendungsbereiche

  • Fabriken
  • Lagerräume
  • Garagen
  • Bereiche in denen Chemikalien verschüttet werden können

Produkteigenschaften

  • Kann auf eine bereits vorhandene und sogar abgenutzte Industriebodenbeschichtung aufgetragen werden, solange diese nicht abblättert
  • Auch in Produktionshallen und Lagerräumen anwendbar
  • Schützt Beton vor Öl und chemischen Verunreinigungen
  • Ausgezeichnete Abriebfestigkeit - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
  • Nahezu lösemittelfrei und resistent gegen Öl, Lösemittel und Reinigungschemikalien - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
  • Perfekte, glänzende Oberfläche in nur einem Anstrich
  • Härtezeit der Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz: Hält leichtem Verkehr nach 12 Stunden stand, bei 15°C
  • Grundierung: Bei sehr porösen Oberflächen empfehlen wir die Verwendung des 4 Stunden Epoxid-Grundierers

 

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Glänzende Oberfläche, exzellente Chemikalienresistenz, lösemittelfrei, einfach zu reinigen. 
  • Geeignet für: Beton(Innenbereich)
  • Komposition: 2-komponentiges Epoxidharz mit 100% Feststoffanteil
  • Anzahl der Komponenten: 1x Harz und 1x Härter
  • Verbrauch: 18m² pro 4L
  • Topfzeit: 25 Minuten bei 20°C (‘Premium’ & ‘Rapid’ 20 Minuten bei 20°C). 
  • Auftragsstärke: 220 Mikrometer
  • Minimale Anwendungstemperatur: 15°C Bodentemperatur (5°C für die kalttrocknende Version). 
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Inhalt:
4 Liter
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: epoxidharz, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Betonanstrich, Beton Anstrich, Epoxidharz Beschichtung, Epoxisharzbeschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Epoxydharzbeschichtung, Epoxydfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxyd Farbe, antirutsch, Anti-Rutsch, Antirutsch Beschichtung, Anti-Rutsch Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,79*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4 Liter (ab € 63,9475* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 317,60*
€ 377,94
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 310,71*
€ 369,74
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 285,62*
€ 339,89
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 276,33*
€ 328,83
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 255,79*
€ 304,39
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
EHBCCBLK4
ab € 263,04*
Ähnlich
Watco
EHBBLK4
ab € 246,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.