| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-EHBBUNDLGY Herst.-Nr.: EHBBUNDLGY EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Die perfekte Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz für stark frequentierte Bereiche in nur einem Anstrich: Robust, langlebig und chemikalienbeständig! Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz, die bei niedrigen Temperaturen trocknet und dabei alle Vorteile der Standardversion bietet. Perfekt für den Einsatz im Temperaturbereich von 0°C bis 10°C.
Epoxyguard Premium ist eine leistungsstarke Epoxidharzbeschichtung mit 100% Feststoffanteil, die auf blanken Betonoberflächen vom Einsatz der enthaltenen Grundierung profitiert. Setzen Sie diese Grundierung auf hartem, glattem, flügelgeglättetem Beton ein, auf dem Farbbeschichtungen sonst nicht haften. Damit ersparen Sie sich das Abschleifen oder das teure Kugelstrahlen. Auch auf schwachen, porösen blanken Betonoberflächen einsetzbar. Bei der Anwendung von Dickbeschichtungen wie Watco Epoxyguard Premium auf porösem, unversiegeltem Beton kann während der Auftragung und Aushärtung Luft in der Beschichtung eingeschlossen werden und zu Blasen im fertigen Fußboden führen. Diese Grundierung verhindert das. Anwendungsbereiche - Fabriken
- Lagerräume
- Garagen
- Bereiche in denen Chemikalien verschüttet werden können
Produkteigenschaften - Kann auf eine bereits vorhandene und sogar abgenutzte Industriebodenbeschichtung aufgetragen werden, solange diese nicht abblättert
- Auch in Produktionshallen und Lagerräumen anwendbar
- Schützt Beton vor Öl und chemischen Verunreinigungen
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
- Nahezu lösemittelfrei und resistent gegen Öl, Lösemittel und Reinigungschemikalien - bedingt durch hochwertiges Epoxidharz
- Perfekte, glänzende Oberfläche in nur einem Anstrich
- Härtezeit der Industriebodenbeschichtung mit Epoxidharz: Hält leichtem Verkehr nach 12 Stunden stand, bei 15°C
- Kann mit dem Epoxyguard Premium Primer bedenkenlos auf glatten aber auch auf porösen Böden angewendet werden
Produktdetails - Eigenschaften: Glänzende Oberfläche, exzellente Chemikalienresistenz, lösemittelfrei, einfach zu reinigen
- Finish: Feine, glänzende Oberfläche
- Oberflächen: Beton, Asphalt (Innenbereich)
- Minimale Anwendungstemperatur: 15°C Oberflächentemperatur
Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellgrau | Inhalt: | 4 Liter | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHS08 | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, adhesion primer, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Betonanstrich, Beton Anstrich, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxidharz Beschichtung, Epoxisharzbeschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Epoxydharzbeschichtung, Epoxydfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxyd Farbe |
| | |
| |