Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Express-Beschichtung, zweikomponentige Polyaspartikharz Bodenbeschichtung, Blau 2,5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-FCTMBLU2
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     FCTMBLU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Polyaspartikharz
Poly-Aspartik-Harz
Poly-Aspartik Beschichtung
Bodenbeschichtung

Beschreibung

Dank neuester Polyaspartic-Harz-Technologie härtet diese hochqualitative Bodenbeschichtung in nur wenigen Stunden aus. Das Watco Express-System beinhaltet alles, was Sie zur Reparatur und Auffrischung Ihres Betonbodens benötigen und ist Schritt für Schritt einfach anzuwenden.

Produkteigenschaften

  • Fegen Sie die Oberfläche gründlich, bis sie sauber und frei von losem Material ist
  • Reinigen Sie den Boden mit 
  • Reparieren Sie kleinere Löcher mit Watco Concrex Feinfüller
  • Tragen Sie den zweikomponentigen schnelltrocknenden Watco Express Primer auf, um sicherzustellen dass die Deckschicht gut auf der Oberfläche haftet
  • Tragen Sie die schnelltrocknende Express-Beschichtung gleichmäßig mit einer Farbrolle auf die gesamte Fläche auf

Nutzen Sie die Vorteile unserer Produkte und erhalten Sie so eine saubere, glatte und besonders strapazierfähige Oberfläche.

 

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, alter Asphalt, gut haftende Altanstriche, einige Metalle (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish: feine, glänzende Oberfläche
  • Primer erforderlich: Ja
  • Komposition: 2-komponentiges Polyaspartikharz
  • Verbrauch: 25m² pro 2,5L pro Anstrich
  • Anstriche: 2 Anstriche notwendig
  • Topfzeit: 15°C = 25 Minuten. Weniger als 15°C = 30 Minuten.
  • Aushärtezeit: 6 Stunden bei 20°C, Vollständige Chemikalienresistenz wird in der Regel nach 7 Tagen erreicht. 
  • Minimale Anwendungstemperatur: Lufttemperatur -10°C, Bodentemperatur -10°C.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,04*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 85,216* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 263,31*
€ 313,34
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 260,45*
€ 309,94
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 247,97*
€ 295,08
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 237,65*
€ 282,80
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 213,04*
€ 253,52
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Watco
BIOD05
ab € 45,29*
Sonstiges
Watco
CROFSS5
ab € 76,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.