Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Polyaspartik Primer, zweikomponentiges Polyaspartic-Harz, Transparent 2,5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-FCTP2.5
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     FCTP2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer

Beschreibung

Watco Polyaspartik Primer ist ein einzigartiges, zweikomponentiges Harz, das speziell für den Einsatz vor Watco's Polyaspartic ­Beschichtungen entwickelt wurde.
Bei der Auftragung mit dem Farbroller grundiert und versiegelt Polyaspartik Primer sehr poröse oder stark saugende Oberflächen, wie Zementestrich, so dass Sie mit der folgenden Beschichtung eine einheitliche Oberfläche erhalten und den Einschluss von Luftblasen vermeiden.
Polyaspartik Primer härtet schnell und bildet nach nur einer Stunde eine klebrige Oberfläche, die dann beschichtet werden kann. Dieses Produkt kann auch bei der Beschichtung von bestehenden, gut haftenden Altanstrichen mit einer Watco Beschichtung als Deckschicht von Vorteil sein. Anwendung mit den folgenden Watco Produkten: Anti-Rutsch Beschichtung Kalttrocknend, Bodenbeschichtung Kalttrocknend, Express Beschichtung, Lebensmitteltaugliche Bodenbeschichtung, Lebensmitteltaugliche Bodenbeschichtung Anti-Rutsch und Schutzschicht.

Einsatzbereiche

  • Produktionsbereiche
  • Lagerhallen
  • Ausstellungsräume
  • Werkstätten
  • Laderampen
  • Kühlhauser, begehbare Kühl- und Gefrierräume
  • Innen- und Außenbereiche

Eigenschaften

  • Grundiert und versiegelt porose, staubige Boden vor dem Anstrich
  • Kann bei Temperaturen von -10°C bis 25°C eingesetzt werden
  • Nach 4 Stunden Uberstreichbar
  • Spitzenqualitat, die sich auch in erfolgreichen Tests nach ISO-Norm und CEKennzeichnung nach EN1504-2
    zeigt

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Blanker, poröser Beton (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish: Klar
  • Komposition: Zweikomponentiges Polyaspartic-Harz 
  • Verbrauch: 20 m² pro 2,5Liter.
  • Nasse Auftragsstärke: 100 Mikrometer
  • Auftragsstärke: 85 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 4 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Topfzeit: 15°C = 20 Minuten. Weniger als 15°C = 30 Minuten 
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur -10°C
  • Einschränkungen: Nicht auf feuchte Oberflachen auftragen. Nicht bei bevorstehendem Regen auftragen. Die meisten selbstnivellierenden Verbindungen können nicht gestrichen werden - Bitte fragen Sie uns nach genaueren Informationen. Der Anstrich von Riffelblechen ist problematisch, da sich die Beschichtung an den erhobenen Stellen vorzeitig abnutzen kann. 
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, watco primer, adhesion primer, Fusbodengrundierung, Polyaspartikharz, Polyaspartik Harz, Boden Grundierung, Betongrundierung, Beton Grundierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,59*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 45,436* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 143,97*
€ 171,32
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 142,76*
€ 169,88
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 137,75*
€ 163,92
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 132,30*
€ 157,44
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 113,59*
€ 135,17
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
4EPS5
ab € 95,31*
Ähnlich
Watco
CPFP5
ab € 123,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.