Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Lebensmitteltaugliche Bodenbeschichtung, zweikomponentige Polyaspsartikharz Beschichtung, Hellgrau 2,5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-FSCLGY
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     FSCLGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Polyaspartikharz
Poly-Aspartik-Harz
Poly-Aspartik Beschichtung
Bodenbeschichtung

Beschreibung

Diese Beschichtung setzt die neueste Polyaspartik-Harz-Technologie ein, um eine hochwertige und widerstandsfähige Beschichtung zu erzeugen, die selbst in Kaltbereichen wie Kühlhäusern aushärtet.

Produkteigenschaften

  • Geprüft nach EN71/3 als nicht giftiges Produkt
  • Härtet bei Temperaturen zwischen -10°C and 30°C
  • Geeignet für schwere Belastung
  • Schnelltrocknend, kann nach 5 Stunden überstrichen werden
  • Ausgezeichnete Chemiekalienresistenz
  • Geeignet für Dampfreinigung

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, alter Asphalt, gut haftende Altanstriche, einige Metalle (Innenbereich)
  • Finish: feine, glänzende Oberfläche
  • Komposition: 2-komponentiges Polyaspartikharz
  • Verbrauch: 25m² pro 2,5L pro Anstrich
  • Anstriche: 2 Anstriche notwendig
  • Topfzeit: 25-30 Minuten bei 15°C Lufttemperatur
  • Auftragsstärke: 85 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 6 Stunden bei 20°C, Vollständige Chemikalienresistenz wird in der Regel nach 7 Tagen erreicht.
  • Minimale Anwendungstemperatur: Lufttemperatur -10°C, Bodentemperatur -10°C. 
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,14*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 87,256* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 269,70*
€ 320,94
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 266,22*
€ 316,80
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 251,00*
€ 298,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 240,59*
€ 286,30
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 218,14*
€ 259,59
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
EHBLGRY4
ab € 245,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.