Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Galvaprime, Metall-Primer, 1L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-GPRIME
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     GPRIME
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer

Beschreibung

Ideal vor der Applikation von Watco Epoxygrip oder Watco Dachschutz. Zur Vorbereitung von galvanisiertem oder verzinktem Metall für optimalen Halt des Anstrichs.

Produkteigenschaften

  • Neutralisiert und grundiert galvanisiertes Metall
  • Schnelltrocknend - Anstrich noch am selben Tag

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Neutralisiert und grundiert galvanisierte Oberflächen, schnelltrocknend - kann am selben Tag gestrichen werden, notwendig für eine bessere Haftung von Beschichtungen auf Zink und galvanisiertem Metall.
  • Oberflächen: Böden, Rampen, Stufen, Dächer. (Innen- und Aussenbereich)
  • Verbrauch: 20 m² pro Liter.
  • Trockenzeit: 2 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
1 Liter
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: watco primer, adhesion primer, Metall Primer, Metall Grundierung, Haftgrundierung, Haftgrundierung Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 1 Liter (ab € 47,77* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 61,48*
€ 73,16
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 61,41*
€ 73,08
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 59,35*
€ 70,63
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 57,88*
€ 68,88
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 57,72*
€ 68,69
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 47,77*
€ 56,85
pro Kanister
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Watco
ROOF10
ab € 144,79*
Sonstiges
Watco
SGCCBLK
ab € 209,09*
Sonstiges
Watco
SGBLK
ab € 188,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.