Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Fluessige Dachmembran, Einkomponentiges und feuchtigkeitstrocknendes Polyurethan, Hellgrau 12,5L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5FMXK-LRM12
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     LRM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Beschichtung
Dachbeschichtung
Dach Beschichtung
Dachreparatur

Beschreibung

Watco Flüssige Dachmembran ist eine leistungsfähige, mit dem Farbroller aufzutragende Dickbeschichtung, die zur Abdichtung und zum Schutz von Flach- und Schrägdächern entwickelt wurde. Dieses außergewöhnlich gut abdichtende Material bietet nahtlosen Schutz gegen das Eindringen von Wasser und kann auch rund um Rohre und Vorsprünge eingesetzt werden. Flüssige Dachmembran ist hochflexibel und "bewegt" sich mit dem Dach, ohne zu Reißen oder zu Splittern. Dank ihrer ausgezeichneten UV-Beständigkeit widersteht sie Verblassen und Verwittern. Diese einkomponentige, kalt verarbeitbare Beschichtung kann auch auf großen Flächen schnell und einfach aufgebracht werden. Bei der Auftragung als zusätzlicher Schutz über einer bestehenden Beschichtung ähnlicher Art ist die Aufbringung einer Schicht ausreichend. Auf bisher nicht behandelten Oberflächen empfehlen wir die Auftragung von zwei Schichten, damit sicher keine unbehandelten Stellen zurückbleiben und das Dach somit einen vollständig wasserdichten Überzug erhält.

Eigenschaften

  • Leistungsfähige, nahtlose Oberfläche - keine Nahtstellen, keine Leckstellen
  • Ausgezeichnete UV- und Verwitterungsbeständigkeit
  • Kann auf leicht feuchte Oberflächen aufgetragen werde
  • Hochelastische Beschichtung - "bewegt" sich mit dem Dach und reduziert die Bildung von Brüchen oder Rissen
  • Versiegelt Bereiche um Dachvorsprünge
  • Lässt den zugrundeliegenden Boden atmen und Dämpfe entweichen
  • Geeignet für Flach- und Schrägdächer
  • Kalt verarbeitbar
  • Einkomponentige Dickbeschichtung - einfach in der Handhabung, gute Abdeckung
  • In 4 Stunden (bei 20 °C) berührtrocken

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Flach- und Schrägdächer (Aussenbereich)
  • Finish: Leicht glänzendes Finish
  • Oberflächen: Beton, Asphalt, Dachpappe
  • Komposition: Einkomponentiges, feuchtigkeitstrocknendes Polyurethan
  • Primer erforderlich: Ja
  • Verbrauch: 5-7m² pro 5L pro Schicht und 12-18m² pro 12,5L pro Schicht
  • Anstriche: 2 Anstriche notwendig
  • Topfzeit: 15°C = 25 Minuten. Weniger als 15°C = 30 Minuten.
  • Auftragsstärke: 900 Mikrometer pro Schicht
  • Aushärtezeit: 8 Stunden bei 20°C.
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 10°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Inhalt:
4 Liter
Weitere Suchbegriffe: Dach Abdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,87*
  
Preis gilt ab 500 Kanister
1 Kanister enthält 12,5 Liter (ab € 28,2296* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 426,33*
€ 507,33
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 421,55*
€ 501,64
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 393,68*
€ 468,48
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 380,66*
€ 452,99
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 352,87*
€ 419,92
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.