Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Premium Spezial Primer, zweikomponentiges Epoxidharz, Hellgrau 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-PFP5
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     PFP5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Epoxidharz
Epoxydharz

Beschreibung

Der innovative 2-komponentige Epoxydharz-Grundierer haftet optimal auf schwierigem Untergrund und farbabstoßenden Flächen und bereitet diese perfekt auf den Hauptanstrich mit einer lösemittelfreien Beschichtung vor. 

Produkteigenschaften

  • Haftet auf Flächen, die normalerweise Farbe abstoßen würden
  • Hauptanstrich mit lösemittelfreien Beschichtung wie z. B. Watco Epoxyguard Lösemittelfrei, Watco Epoxyguard Safe oder Watco Epoxygrip
  • Die neue schnelltrocknende Version kann bereits nach 3 Stunden überstrichen werden
  • Jetzt neu: auch als transparente Grundierung erhältlich

Produktdetails

  • Eigenschaften: Haftungsgrundierer für glatte, nicht-poröse Oberflächen.
  • Geeignet für: Feinporiger oder geglätteter Beton, Edelstahl, Aluminium. (Innen- und Aussenbereich)
  • Komposition: 2-komponentiges Epoxidharz auf Wasserbasis
  • Verbrauch: 30m² pro 5L 
  • Aushärtezeit: 6 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 15°C 
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, watco primer, adhesion primer, Epoxidharzgrundierung, Betongrundierung, Beton Grundierung, Bodenvorbereitung, Fußbodenvorbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,92*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 24,784* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 156,93*
€ 186,75
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 154,10*
€ 183,38
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 149,15*
€ 177,49
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 142,38*
€ 169,43
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 123,92*
€ 147,46
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
4EPS5
ab € 94,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.