Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Dachschutz, gummierte Bitumenemulsion Beschichtung, 5kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-ROOF5
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     ROOF5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modell Gießmasse
Dachreparatur
Dachbeschichtung
Dachschutz

Beschreibung

Mit der Dachbeschichtung Watco Dachschutz kann die Notwendigkeit einer teuren Neubedachung vermieden werden. Das einzigartige Produkt zur Dachbeschichtung aus Bitumen, Gummi und einer starken Faser für eine dauerhafte Dachabdichtung.

Produkteigenschaften

  • Versiegelt wasserdicht und lässt sich auf diversen Untergründen verwenden
  • Kann selbst zur Dachreparatur an kleinen Rissen und Spalten verwendet werden
  • Im Notfall sogar für eine Dachabdichtung im strömenden Regen verwendbar
  • Grundierung: Poröse, trockene Flächen mit einem Mix aus der Dachbeschichtung Watco Dachschutz und Testbenzin behandeln

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Dicke Beschichtung aus Bitumen, Gummi und einer starken Faser. versiegelt wasserdicht, ideal für Notreparaturen - selbst bei Regen.
  • Geeignet für: Poröse Asbest- und Faserplatten, Wellblech, Beton, Fliesen, Filz
  • Finish: Schwarz, wird witterungsbedingt zu einer matt-grauen Oberfläche
  • Komposition: Einkomponentiger, gummi- und polymermodifizierter Bitumen
  • Oberflächen: Dächer
  • Verbrauch: 5m² pro 5kg 
  • Trockenzeit: Oberflächenschicht nach ca. 24 Stunden. Die Aushärtung der Dachbeschichtung beginnt erst, nachdem jegliches Wasser auf der Oberfläche verdampft ist.
  • Aushärtezeit: 24 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 5°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bitumenmasse, Bitumen Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 16,236* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 104,63*
€ 124,51
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 103,81*
€ 123,53
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 100,16*
€ 119,19
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 96,95*
€ 115,37
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 81,18*
€ 96,60
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
RSCRIM4
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.