Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Dachschutz Repararturmoertel, Abdichtmoertel fuer Daecher, 5kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RRM5
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RRM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modell Gießmasse
Dachreparatur
Dachbeschichtung
Dachschutz

Beschreibung

Mit Watco Dachschutz Reparaturmasse füllen Sie kinderleicht horizontale oder vertikale Löcher und Vertiefungen in Bereichen, in denen stehendes Wasser ein Problem ist. Ideal zur Reparatur von Rissen auf beschädigten Bitumendächern sowie an Rohren und Kaminen.

Produkteigenschaften

  • Einfach mit dem Spachtel auftragen
  • Kann auch vertikal verarbeitet werden
  • Für Risse, Spalten etc.; Rohrumgebungen, Dachrinnen

Produktdetails

 

  • Geeignet für: Beton, Wellblech, Ziegel, Flachdächer etc.; ideal für poröse Stellen in vielen Dachdeckungsmaterialien.
  • Finish: Schwarz, wird witterungsbedingt zu einer matt-grauen Oberfläche
  • Komposition: Einkomponentige Mischung aus Gummi, Faser und feinem Zuschlag mit Bitumen
  • Oberflächen: Dächer
  • Verbrauch: 1m² bei 5mm Dicke pro 5kg 
  • Aushärtezeit: 24-48 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 5°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
5 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bitumenmasse, Bitumen Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,29*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 16,258* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 104,40*
€ 124,24
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 103,24*
€ 122,86
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 99,59*
€ 118,51
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 96,16*
€ 114,43
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 81,29*
€ 96,74
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Watco
RSCRIM4
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.