Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Flachdachschutz, Acryl Beschichtung, Grau 5kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-RS5MGY
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     RS5MGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Modell Gießmasse
Dachreparatur
Dachbeschichtung
Dachschutz

Beschreibung

Die Dachbeschichtung Watco Flachdachschutz versiegelt Oberflächen, schützt vor Witterungseffekten und bietet eine starken, rutschsichere Dachversiegelung. Die Farben können genutzt werden, um sichtbar zu markieren, wo der Zutritt auf dem Dach gestattet ist. Die dicke, flexible Formel der Dachbeschichtung ist ideal für Notfallreparaturen, da sie auch bei Nässe aufgetragen werden kann.

Produkteigenschaften

  • Weist sofort Feuchtigkeit ab
  • Einfach aufzutragender Einzelanstrich mit Pinsel, Abzieher oder Farbrolle
  • Lösemittelhaltig auf Acryl basierend mit Fasern
  • Starke, flexible leistungsstarke Formel, die Spalten und Risse bis zu einer Breite von 2 mm überbrückt
  • Auf Gehwegen, Flachdächern; effektive Wetterabdichtung für Flachdächer/Dachgefälle und Plastik-/Metallrinnen
  • Verbrauch: Ca. 5 kg für 10 m²
  • Rutschhemmung R12 nach DIN51130

Produktdetails

  • Eigenschaften: Flexible, wasserdichte und rutschfeste Oberfläche, lösemittelhaltig auf Acryl basierend mit Fasern. 
  • Geeignet für: Asphalt, auf Bitumen basierende Oberflächen, Dachfaserplatten, Dachplatten, Plastik, Ziegel, Metall.
  • Finish: Feintexturierte, matte Oberfläche
  • Komposition: Einkomponentiges, lösemittelbasiertes Acryl
  • Oberflächen: Dächer
  • Verbrauch: 10m² bei pro 5kg 
  • Aushärtezeit: 24-48 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 5°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
5 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bitumenmasse, Bitumen Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,85*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 26,37* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 165,75*
€ 197,24
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 164,25*
€ 195,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 158,21*
€ 188,27
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 148,47*
€ 176,68
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 131,85*
€ 156,90
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
ROOF10
ab € 144,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.