Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Anti-Rutsch Beschichtung kalttrocknend, zweikomponentige Polyaspartikharz Beschichtung, Grau 2,5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-SCCCMGY2
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     SCCCMGY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbeschichtung
Boden Beschichtung
Betonbeschichtung
Beton Beschichtung

Beschreibung

Erleben Sie die Anti-Rutsch-Bodenbeschichtung in neuer Formel mit Polyaspartik-Technologie

Watco Anti-Rutsch-Beschichtung Kalttrocknend ist eine erweiterte neue Formel für Applikationen in sehr kalter Umgebung. Wo herkömmliche Beschichtungen beim Aushärten scheitern, ist diese Farbe ideal für Sanierungen und Instandhaltungsarbeiten in unbeheizten Räumen während der Wintermonate oder in Kühlräumen. Wie bei Watco Epoxyguard Safe mischen Sie einfach die beiden Komponenten zusammen und legen los.

  • Härtet bereits bei -10°C
  • Zweikomponentige Beschichtung
  • Rutschhemmung R10 nach DIN51130
  • Gabelstapler geeignet

 

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Feinkörnung für mehr Rutschsicherheit, Anti-Rutsch Polyaspartikharzbeschichtung, einfache Anwendung, robust, Chemikalienresistent, lösemittelfrei.
  • Geeignet für :Beton, alter Asphalt, gut haftende Altanstriche, einige Metalle (Innen- und Aussenbereich)
  • Finish: Glänzende, fein textuierte Oberfläche
  • Komposition: 2-komponentiges Polyaspartikharz
  • Verbrauch: 25m² pro 5L pro Anstrich, je nach Porosität des Bodens
  • Anstriche: 2 Anstriche notwendig
  • Topfzeit: Ca. 25-30 Minuten bei 15°C. Höhere Temperaturen reduziert die Topfzeit.
  • Auftragsstärke: 85 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 24 Stunden bei 0°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: Lufttemperatur -10°C, Bodentemperatur -10°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Inhalt:
2,5 Liter
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,21*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 2,5 Liter (ab € 87,684* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 272,79*
€ 324,62
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 269,29*
€ 320,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 253,71*
€ 301,91
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 243,32*
€ 289,55
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 219,21*
€ 260,86
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
EHBCCASMGRY4
ab € 284,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.