Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watco Epoxyguard Safe Hygiene Beste Formel, zweikomponentige Epoxidharz Beschichtung, Mausgrau RAL 7005 5L


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5FMXK-SCHYGBEFRAL7005
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     SCHYGBEFRAL7005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung

Beschreibung

Die Antirutschbeschichtung Epoxyguard Safe ist eine haltgebende, 2-komponentige Epoxidharzbeschichtung für alle glatten, rutschigen Böden, auf denen griffiger Halt gefordert ist. Die Antirutschbeschichtung ist auch geeignet für Industrieböden, die starken Belastungen ausgesetzt sind.

Durch unsere einzigartige Formel entsteht eine gleichmäßige Antirutschbeschichtung. Die Epoxidharzbeschichtung ist attraktiv und einfacher zu reinigen als eine konventionelle „körnige“ Antirutschbeschichtung.

Produkteigenschaften

  • Enthält feine, haltgebende Partikel - umhüllt mit widerstandsfähigem Epoxidharz
  • Einfach mit dem Farbroller auftragbar
  • Kann auf Sand- und Zementböden oder Beton mit Bodenheizung (bis zu 30°C Oberflächentemperatur) aufgetragen werden
  • Extrem lange haltbar
  • Chemiekalienresistent
  • Nicht entflammbar, buchstäblich lösemittelfrei und geruchlos
  • Rutschhemmung R12 (Standardversion) und R11 (Schnelltrocknende Version) nach DIN51130

 

Produktdetails

 

  • Eigenschaften: Feinkörnunge Antirutschbeschichtung für mehr Rutschsicherheit, Epoxidharzbeschichtung, einfache Anwendung, robust, Chemikalienresistent, lösemittelfrei.
  • Geeignet für: Alle rutschgefährdeten Betonböden.(Innenbereich)
  • Finish: Mittel glänzende, fein texturierte Oberfläche
  • Komposition: 2-komponeniges verstärktes Epoxidharz auf Wasserbasis
  • Anzahl der Komponenten: 1x Harz und 1x Härter
  • Verbrauch: 30m² pro 5L pro Anstrich, je nach Porosität des Bodens
  • Topfzeit: Bis zu 2 Stunde bei 20°C Lufttemperatur
  • Auftragsstärke: 100 Mikrometer
  • Aushärtezeit: 12 Stunden bei 20°C Lufttemperatur
  • Minimale Anwendungstemperatur: 15°C Bodentemperatur
  • Einschränkungen: nicht zu 100% wecihmacherresistent
Weitere Informationen:
Farbe:
Mausgrau RAL
Inhalt:
5 Liter
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: watco epoxidharz, epoxidharz, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Betonanstrich, Beton Anstrich, Epoxidharz Beschichtung, Epoxisharzbeschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Epoxydharzbeschichtung, Epoxydfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxyd Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,84*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 46,768* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 291,37*
€ 346,73
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 286,68*
€ 341,15
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 265,80*
€ 316,30
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 254,88*
€ 303,31
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 233,84*
€ 278,27
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watco
EHBMGRY4
ab € 245,77*
Ähnlich
Watco
EHBLGRY4
ab € 245,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.