| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-UGFPDGRY4 Herst.-Nr.: UGFPDGRY4 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Die Watco Premium Garagenbeschichtung verpasst Ihrer Garage einen erstklassigen, professionellen Look. Dieses hochglänzende Epoxidharz ist auf eine Formel für Industriebereiche basiert und ist so robust, dass sie regelmäßigem schwerem Verkehr standhält. Die glatte, leicht zu reinigende Oberfläche bietet außerdem eine exzellente Resistenz gegen Chemikalien. Das macht sie also ideal für Umgebungen, wie Garagen, in denen chemische Fahrzeugflüssigkeiten, wie Benzin, Diesel, Frostschutzmittel, Putzmittel, Öle und Sonstiges verschüttet werden können und beugt so Schäden und Verschmutzungen vor. Durch die Chemikalienbeständigkeit werden auch, durch Autoreifen verursachte, Schäden verhindert. Neue, warme, feuchte Reifen und vor allem die Weichmacher in Winterreifen können herkömmliche Bodenbeschichtungen aufweichen und an ihnen kleben bleiben. So binden sie sich die Reifen stärker an den Beschichtung als die Beschichtung an den Boden. Wenn das Fahrzeug dann bewegt wird, löst sich die Beschichtung ab. Die robuste, chemikalienresistente Oberfläche der Watco Garagenbeschichtung widersteht Autoreifen einwandfrei. Die Beschichtung trägt die CE-Zertifizierung EN 1504-2 und weist eindrucksvolle Testergebnisse für Robustheit, Abrieb-, Kratz- und Schlagfestigkeit, sowie Haftung und Flexibilität auf. Produktdetails - Geeignet für: Ungeeignet für neuen Asphalt und verzinkte Oberflächen. Bei der Beschichtung von Riffelblechen kann es zu Problemen kommen, da durch regelmäßigen Fahrzeug Verkehr die höher liegenden Stellen, schneller verschleißen als die Übrigen
- Finish: Farbig, glänzend, glatt.
- Komposition: 100% festes Epoxidharz.
- Verbrauch: 18 m² pro 4 L
- Topfzeit: 20 Minuten bei 20°C Lufttemperatur
- Auftragsstärke: 220 Mikrometer.
- Aushärtezeit: Bei 20°C: Handtrocken nach 4h, Leichter Verkehr nach 8h, Schwerlast Verkehr 16h, Chemische Aushärtung nach 7 Tagen
- Minimale Anwendungstemperatur: Oberflächentemperatur 15°C
Weitere Informationen: | | Farbe: | Dunkelgrau | Inhalt: | 4 Liter | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: epoxidharz, Bodenbeschichtung, Boden Beschichtung, Betonbeschichtung, Beton Beschichtung, Betonanstrich, Beton Anstrich, Epoxidharz Beschichtung, Epoxisharzbeschichtung, Epoxydharz Beschichtung, Epoxydharzbeschichtung, Epoxydfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxyd Farbe, Garagen Boden, Garagen Beschichtung |
| | |
| |