| |
|
| Artikel-Nr.: 5FMXK-WDSLRS47001 Herst.-Nr.: WDSLRS47001 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung Die Sprühfarbe zur Bodenmarkierung Easyline Edge ist eine leicht aufzutragende Sprühfarbe mit Epoxidharz, die mit dem Linienmarkierer oder dem Easyline-Handapplikator aufgetragen wird. Diese Applikatoren zur Bodenmarkierung wurden speziell für die Sprühfarbe zur Bodenmarkierung Easyline entwickelt und erleichtern das schnelle Auftragen exakter, gut sichtbarer und wetterfester Linien aus Epoxidharz. Produkteigenschaften - Easyline Edge; Die Sprühfarbe ist schnell aufgetragen und trocknet in 10 Minuten
- Sicher, ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
- Inhalt je Aerosol-Dose 750 ml - eine Dose reicht für ca. 70 m bei Breite 50 mm
- Individuelle Linien in 8 verschiedenen Farben
Produktdetails - Eigenschaften: Leicht und exakt aufzutragende Aerosol-Epoxidfarbe, wetterfest, schnell trocknend, ohne Zusatz von Blei und chlorierten Lösungsmitteln.
- Geeignet für: Beton, Asphalt (Innen- und Aussenbereich)
- Verbrauch: 750 ml für ca. 70 m bei 50 mm Breite - variiert je nach Untergrund.
- Anstriche: I.d.R. ein Anstrich auf glatten Oberflächen und 2 Schichten auf strukturierten Oberflächen.
- Aushärtezeit: Handtrocken in 15 Minuten, volle Belastung nach 12 Stunden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Signalgelb | Inhalt: | 0,75 Liter | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierfarbe, Sprühfarbe, Epoxidfarbe, Epoxid Farbe, Epoxid Sprühfarbe, Linienmarkierung, Spezialfarbe |
| | |
| |